曜日別特売
6800 標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン 89604192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6800 標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン 89604192
6800 標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン 89604192

標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード89604192品番6800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。
転がり軸受の中で最も代表的な型式です。

用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。トラスコ品番828-3239材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)質量(g)5外径D(Φmm)19幅B(mm)5内径d(Φmm)102018年トラスコ掲載ページ2 0004ベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする