アングル式ゴムキャスター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89604207 品番 TYSA-65RS
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
車輪径(Φmm)65 車輪タイプ単輪 形状アングルタイプ、自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)25 トラスコ品番447-3442 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ゴム 質量(g)520 取付高H(mm)88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89604173
2023-12-11
用途:
スチールラックの改造
アールクロス 西川 様

正に探していたものが見つかりました。しっかりした良い製品専用ボルトは6mmか8mmか確認して一緒に購入するのが良い。ただしワッシャは各所もう一本づつ必要。

1人が参考にしています
対象商品:
89604182
2020-12-03
用途:
アングルに付けやすい
製造業

アングルにつけて自作の棚を可動式にしました。かなり丈夫でたすかってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする