※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの アングル式キャスター
アングル式ナイロンキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89604261
品番
TYSA-50NS
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
車輪タイプ
単輪
形状
アングルタイプ、自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
21
トラスコ品番
447-3515
材質/仕上
(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロン
質量(g)
185
取付高H(mm)
65