※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アングル式ナイロンキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89604277 品番 TYSA-65N
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
車輪径(Φmm)65 車輪タイプ単輪 形状アングルタイプ、自在式 車輪幅(mm)25 トラスコ品番447-3485 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロン 質量(g)415 取付高H(mm)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする