※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの アングル式キャスター
アングル式ナイロンキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89604286
品番
TYSA-65NS
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
車輪タイプ
単輪
形状
アングルタイプ、自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
25
トラスコ品番
447-3523
材質/仕上
(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロン
質量(g)
470
取付高H(mm)
88