※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグル バーディワゴン用引出1段
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89604322
品番
EGW-75V-W
参考基準価格(税別)
¥42,230
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
トラスコ品番
450-1870
質量(kg)
10.4
高さ(mm)
100
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
最大積載量(kg/台)
10
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
【引出し】644×374×58