TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
イーグル バーディワゴン用棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89604331
品番
EGW-64T-W
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
高さ(mm)
40
間口(mm)
600
奥行(mm)
400
均等積載量(kg/段)
120
色
ホワイト
トラスコ品番
450-1756
質量(kg)
3