※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグル バーディワゴン用天板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89604356
品番
EGW-75TN
参考基準価格(税別)
¥24,960
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
トラスコ品番
450-1853
質量(kg)
7.2
高さ(mm)
22
奥行(mm)
500
間口(mm)
750