TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグル バーディワゴン用天板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89604365
品番
EGW-96TN
参考基準価格(税別)
¥29,120
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
トラスコ品番
450-2311
質量(kg)
10.8
高さ(mm)
22
奥行(mm)
600
間口(mm)
900