※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGW-963J-W イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様) TRUSCO 89604496 EGW-963J-W イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様) TRUSCO 89604496 EGW-963J-W イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様) TRUSCO 89604496

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89604496 品番EGW-963J-W
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は段数など18種類から選べます 他の種類を見る

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

材質(本体)スチール 引出しなし 高さ(mm)880 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 トラスコ品番450-2191 質量(kg)17.44 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする