曜日別特売
EGW-963UJ-W イーグルワゴン TRUSCO 89604505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGW-963UJ-W イーグルワゴン TRUSCO 89604505
EGW-963UJ-W イーグルワゴン TRUSCO 89604505

イーグルワゴン

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1台段数3段耐荷重(kg)250注文コード89604505品番EGW-963UJ-W
参考基準価格(税別)¥41,460販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。段数3段耐荷重(kg)250引出しなし高さ(mm)880(こぼれ止め高さ40)奥行(mm)400間口(mm)600キャスター自在式(Wストッパー付)100mm(4個)ホワイトトラスコ品番450-2205材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン質量(kg)17.07棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)積載均等耐荷重(kg)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89604392
2024-02-06
用途: 商品そのものは良かったのに写真と違うものが届く事となるような掲載方法であったため呆れて断念しました
有限会社シーズ

使用できずじまいで結果的に返品せざる終えなくなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする