※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
TRUSCOの モール・カラータイ
イージーリリースタイ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
色
白
幅(mm)
4.5
長さ(cm)
15
注文コード
89604602
品番
TRERHV-150M
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
色・幅・長さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
4.5
長さ(cm)
15
色
白
トラスコ品番
450-6791
材質
ナイロン66
仕様
屋内用
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
95.5
使用温度範囲(℃)
-40〜80
最大結束径(Φmm)
35
引張強度(N)
215.6