※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
TRUSCOの モール・カラータイ
イージーリリースタイ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
色
黒
幅(mm)
4.5
長さ(mm)
250
注文コード
89604697
品番
TRERHV-250MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,576
この商品は
色・幅・長さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
4.5
色
黒
トラスコ品番
450-6715
材質
耐候性ナイロン66
仕様
屋外用
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
148
タイプ
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40〜80
最大結束径(Φmm)
65
引張強度(N)
215.6