※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRERHV-300L イージーリリースタイ TRUSCO 89604706 TRERHV-300L イージーリリースタイ TRUSCO 89604706 TRERHV-300L イージーリリースタイ TRUSCO 89604706

イージーリリースタイ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 幅(mm)7.6 長さ(cm)30.3 注文コード89604706 品番TRERHV-300L
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は色・幅・長さなど23種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)7.6 長さ(cm)30.3 トラスコ品番450-6871 材質ナイロン66 仕様屋内用 厚さ(mm)1.3 質量(g)344.6 使用温度範囲(℃)-40〜80 最大結束径(Φmm)89 引張強度(N)539.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89604557
2024-01-17
用途:
タイラップ作業
ワンテッド有限会社 様

リリースタイは他にもあるが、実際にはリリースしにくいのが現状。このリリースタイはリリースがやりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする