曜日別特売
6902 標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン 89604743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6902 標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン 89604743
6902 標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン 89604743

標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード89604743品番6902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

接触型合成ゴムシール付きです。
鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。
防塵性、防水性が要求される用途に適しています。

用途
建機、重機、産業機全般、民生機全般。
防塵性、防水性が要求される用途など。
トラスコ品番828-3294材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)質量(g)16外径D(Φmm)28幅B(mm)7内径d(Φmm)152018年トラスコ掲載ページ2 0009ベアリング番台6900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする