※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スプリュー・ヘリサート
TRUSCOの インサート
インサートナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
89604767
品番
T-INS-580-C
参考基準価格(税別)
¥16,190
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
下穴径(Φmm)
7.3
ナット外径(Φmm)
7.1
全長(mm)
9.5
トラスコ品番
432-8868
材質/仕上
スチール(SUM-23L)
質量(kg)
2.2
カシメ板厚(mm)
1以上
適合ねじ
M5×0.8
フランジ厚(mm)
0.3