TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの インパクトドライバー
インパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89604785
品番
TID-5S
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ハンマーで叩くと先端が回ります。
サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
インパクトドライバー
モノタロウ
¥
2,798
¥
3,078
税込
材質(グリップ)
炭素鋼
材質(軸)
特殊合金鋼
質量(g)
900
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり
トラスコ品番
449-9751
セット内容
(ビット)+2、+3、+4、-8、-10
種類
セット品
商品構成
セット品