※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89604882
品番
SS100C
参考基準価格(税別)
¥41,310
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
1000
アゴの深さ(mm)
175
全長(mm)
1160
材質(本体)
特殊鋼
トラスコ品番
445-4987
質量(kg)
9.43