※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89604891
品番
SS125C
参考基準価格(税別)
¥49,810
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
1250
アゴの深さ(mm)
175
全長(mm)
1410
材質(本体)
特殊鋼
トラスコ品番
445-4995
質量(kg)
10.83