※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS40C エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ TRUSCO 89604925 SS40C エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ TRUSCO 89604925 SS40C エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ TRUSCO 89604925

エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89604925 品番 SS40C
参考基準価格(税別)¥26,340 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)400 アゴの深さ(mm)175 全長(mm)560 材質(本体)特殊鋼 トラスコ品番445-5029 質量(kg)6.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする