TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89604986
品番
S30C12
参考基準価格(税別)
¥12,030
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
300
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
420
材質(本体)
特殊鋼
トラスコ品番
445-4898
質量(kg)
2.21