※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS25C エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ TRUSCO 89605056 GS25C エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ TRUSCO 89605056 GS25C エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ TRUSCO 89605056

エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89605056 品番 GS25C
参考基準価格(税別)¥14,140 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウではこんなお得な商品も!
種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)388 材質(本体)特殊鋼 トラスコ品番445-4693 質量(kg)2.76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする