TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89605065
品番
GS30C
参考基準価格(税別)
¥16,120
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
300
アゴの深さ(mm)
140
全長(mm)
438
材質(本体)
特殊鋼
トラスコ品番
445-4707
質量(kg)
2.96