※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89605083
品番
GS50C
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
500
アゴの深さ(mm)
140
全長(mm)
638
材質(本体)
特殊鋼
トラスコ品番
445-4723
質量(kg)
3.66