※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89605101
品番
GS80C
参考基準価格(税別)
¥23,280
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
800
アゴの深さ(mm)
140
全長(mm)
938
材質(本体)
特殊鋼
トラスコ品番
445-4740
質量(kg)
4.62