TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
エホマクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89605126
品番
G-12L
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。
ワンタッチで着脱も早いクランプです。
石材業にも最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
強力クランプ ラチェット式
モノタロウ
¥
4,598
¥
5,058
税込
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
120
アゴの深さ(mm)
60
全長(mm)
181
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
トラスコ品番
445-4529
質量(kg)
0.53