※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
エホマクランプ
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1丁
最大口開き(mm)
600
注文コード
89605153
品番
G-60L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥23,940
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
最大口開き
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。
ワンタッチで着脱も早いクランプです。
石材業にも最適です。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
600
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
696
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
トラスコ品番
445-4634
質量(kg)
2.83