※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
エホマクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89605162
品番
G-80L
参考基準価格(税別)
¥26,260
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。
ワンタッチで着脱も早いクランプです。
石材業にも最適です。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
800
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
900
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
トラスコ品番
445-4651
質量(kg)
3.64