※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
エホマクランプ (標準型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89605171
品番
G-100CS
参考基準価格(税別)
¥22,730
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
1000
アゴの深さ(mm)
175
全長(mm)
1105
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
トラスコ品番
445-4464
質量(kg)
4.03