※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
エホマクランプ (標準型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89605205
品番
G-40CS
参考基準価格(税別)
¥10,850
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
400
アゴの深さ(mm)
175
全長(mm)
505
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
トラスコ品番
445-4596
質量(kg)
2.57
締付力(kN)
7(口開き150mm時)