※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの Lクランプ/F型クランプ
エホマクランプ (標準型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89605214
品番
G-60CS
参考基準価格(税別)
¥14,240
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
600
アゴの深さ(mm)
175
全長(mm)
705
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
トラスコ品番
445-4626
質量(kg)
3.06