※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-80CS エホマクランプ (標準型) TRUSCO 89605223 G-80CS エホマクランプ (標準型) TRUSCO 89605223

エホマクランプ (標準型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89605223 品番 G-80CS
参考基準価格(税別)¥17,470 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)800 アゴの深さ(mm)175 全長(mm)905 材質(本体)中炭素鋼(S45C) トラスコ品番445-4642 質量(kg)3.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする