エホマクランプ (木工用)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89605266 品番 NA25-5
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)50 全長(mm)255 材質(本体)冷間圧延鋼材 トラスコ品番445-4839 質量(kg)0.38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
木材の押さえ
Laboratorio d'arte NO 様 (その他業種)

購入後1年足らずでボルトと腕をつなぐ金具が作業中に真っ二つに折れてしまった。

対象商品:
89605257
2020-05-01
用途:
良い商品です。

木材どうししっかり固定出来るのでdiyには、
あったら助かる商品です。

対象商品:
89605241
2018-11-03
用途:
木材加工時の固定用
製造業

取り付け、取り外しの操作性がよく、扱いやすいです。適度な重量感があり、強度も十分で、しっかり固定できます。薄いので作業の邪魔にならず、無駄がないデザインだと思います。締めるつまみが木製で、手触りよいのも気に入ってます。長さがちがうものを2本ずつそろえました。

1人が参考にしています
対象商品:
89605275
2017-03-03
用途:
木工作業の仮押さえ
建設業・工事業

思っていたモノより華奢で軽量でした。
が、私の作業には十分な感じです。
L型クランプより挟んだ材料がズレ難いのが良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする