CHECKERS
CHECKERSの ジャッキ・馬台
CHECKERSの パッド/スロープ/ドーリー
CHECKERSの カースロープ
スラブマット ランプ メス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89605294
品番
041F0003YL
参考基準価格(税別)
¥3,896
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
スラブマット用の淵(ランプ)部分です。
モジュール式です。
用途
重量物を扱う作業現場にスリップを防止したい作業現場に
トラスコ品番
856-2249
材質
樹脂
質量(kg)
2
色
イエロー
長さ(m)
0.91
2018年トラスコ掲載ページ
6 1347