BLOCKYSTAR ドアストッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89605312 品番 BS01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

特許取得済みの形状でしっかりとドアや窓を止めます。
カラフルな色でおしゃれです。
ゴムなので床、レール、ドアなどに傷を付けにくいです。
ドアが壁を傷つけないようにすることも可能です。

トラスコ品番855-8593 材質ゴム 幅(mm)20 全長(mm)118 高さ(mm)80 質量(g)50 タイプ差し込みタイプ 2018年トラスコ掲載ページ2 0835

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
ドアを開いたままとめる

床とのクリアランスが大きいドアで使っています(5cm以上?)。滑ることなく、しっかり固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2人が参考にしています
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする