BS04 BLOCKYSTAR ドアストッパー COMADECO 89605346 BS04 BLOCKYSTAR ドアストッパー COMADECO 89605346 BS04 BLOCKYSTAR ドアストッパー COMADECO 89605346 BS04 BLOCKYSTAR ドアストッパー COMADECO 89605346 BS04 BLOCKYSTAR ドアストッパー COMADECO 89605346 BS04 BLOCKYSTAR ドアストッパー COMADECO 89605346

BLOCKYSTAR ドアストッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89605346 品番 BS04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

特許取得済みの形状でしっかりとドアや窓を止めます。
カラフルな色でおしゃれです。
ゴムなので床、レール、ドアなどに傷を付けにくいです。
ドアが壁を傷つけないようにすることも可能です。

オレンジ トラスコ品番855-8596 材質ゴム 幅(mm)20 全長(mm)118 高さ(mm)80 質量(g)50 タイプ差し込みタイプ 2018年トラスコ掲載ページ2 0835

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
ドアを開いたままとめる

床とのクリアランスが大きいドアで使っています(5cm以上?)。滑ることなく、しっかり固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2人が参考にしています
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする