G-40C L型クランプ TRUSCO 89605467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-40C L型クランプ TRUSCO 89605467 G-40C L型クランプ TRUSCO 89605467

L型クランプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 最大口開き(mm)400 注文コード89605467 品番G-40C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,960
この商品は最大口開きなど11種類から選べます 他の種類を見る

軸端が木柄付の標準タイプです。
木工加工や板金加工に最適です。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)400 アゴの深さ(mm)175 全長(mm)505 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 質量(g)2570 寸法A(mm)27 寸法B(mm)13 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上 用途木工・家具・鈑金 トラスコ品番445-4570

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08391695
2021-06-16
用途:
木材の接着や治具の固定

締め口が動くので角度のついたものでもしっくり固定することができ便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
89605451
2017-12-03
用途:
金具などの仮固定
都築工芸 様

サイズは見てましたが、こんな小さいのがあったんだと届いて驚きです。
もちろん大きな締め付け力はありませんが、バイスプライヤー程度の
締め付けは出来るので溶接などの仮固定には重宝します。
スライドの遊びがもう若干少なければベストだったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする