※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの その他クランプ
エホママルチクラブクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89605476
品番
CTC-1
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
種類
その他クランプ
最大口開き(mm)
25
アゴの深さ(mm)
15
全長(mm)
75
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
トラスコ品番
445-4413
質量(kg)
0.06