TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの その他クランプ
エホママルチクラブクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89605494
品番
CTC-3
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
種類
その他クランプ
最大口開き(mm)
75
アゴの深さ(mm)
35
全長(mm)
165
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
トラスコ品番
445-4430
質量(kg)
0.52