CTC-4.5 エホママルチクラブクランプ TRUSCO 89605503 CTC-4.5 エホママルチクラブクランプ TRUSCO 89605503 CTC-4.5 エホママルチクラブクランプ TRUSCO 89605503 CTC-4.5 エホママルチクラブクランプ TRUSCO 89605503

エホママルチクラブクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89605503 品番 CTC-4.5
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
種類その他クランプ 最大口開き(mm)110 アゴの深さ(mm)58 全長(mm)212 材質(本体)中炭素鋼(S45C) トラスコ品番445-4448 質量(kg)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする