※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの クランプ
TRUSCOの その他クランプ
エホママルチクラブクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89605512
品番
CTC-6
参考基準価格(税別)
¥13,720
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種類
その他クランプ
最大口開き(mm)
150
アゴの深さ(mm)
110
全長(mm)
304
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
トラスコ品番
445-4456
質量(kg)
2