※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP-1010-OR オレンジターピーシート#3000 TRUSCO 89605564 TP-1010-OR オレンジターピーシート#3000 TRUSCO 89605564

オレンジターピーシート#3000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89605564 品番TP-1010-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
形状折りたたみタイプ トラスコ品番437-7541 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 質量(kg)15.3 厚さ#3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする