※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの カラーシート
オレンジターピーシート#3000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89605582
品番
TP-5472-OR
参考基準価格(税別)
¥13,430
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
折りたたみタイプ
トラスコ品番
437-7532
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
質量(kg)
5.95
厚さ
#3000