TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
カッターナイフ差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
449-9085
注文コード
89605591
品番
TKNS-190
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
449-9085
形状
カッターナイフ差し
幅(mm)
50
高さ(mm)
190
質量(g)
60
ベルト通し幅(mm)
60