TCC-4C-GN カットカラーコーン TRUSCO スタンダード 89605616

カットカラーコーン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 デザイン無地 グリーン 注文コード89605616 品番TCC-4C-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥855
この商品はデザイン・色など8種類から選べます 他の種類を見る

カラーコーンの先端に40Φの穴があるため様々なオプションの差し込み取付が可能です。
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。

グリーン 寸法(幅W×高さH)(mm)380×660 質量(g)760 用途工事現場や駐車場。 トラスコ品番445-4219 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)660 種類スタンダード 先端穴径(mm)40 デザイン無地
注意
※商品によっては穴形状や穴寸法により取り付けができない場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89605616 TCC-4C-GN 21602807 TCC-4C-GN カットカラーコーン TRUSCO カットカラーコーン TRUSCO 1本 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89605643
2016-03-16
用途:
測量現場の保護
株式会社IKOMA 様

普通に良い商品です。頭をカットしてないほうが使い勝手は良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
89605643
2016-03-08
用途:
車庫の入り口ふさぎ用

なかなかしっかりしていて良い感じ。

2015-10-12
用途:
安全
アースワーク日伸 様 (建設業・工事業)

安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする