F-3045BK カラーポリ手提げ袋 TRUSCO 89605695 F-3045BK カラーポリ手提げ袋 TRUSCO 89605695 F-3045BK カラーポリ手提げ袋 TRUSCO 89605695

カラーポリ手提げ袋

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 89605695 品番 F-3045BK
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ソフトタイプで手触りやわらかです。
厚み0.08mmなので丈夫で破れにくくなっています。

用途
カタログ、書類の持ち運びに
部品の持ち運びに
パンフレットや会社説明会、会議資料の手渡し用に
材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.08 幅(mm)300 高さ(mm)450 トラスコ品番437-8407 質量(g)397 種類手抜き袋 入数(枚)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
商品をお渡しするとき
医療・福祉・介護関連業

少し重いものでも気にせずに使用できます。今までは袋を2重にしたりしていましたがこれは1枚でも安心!A4のファイルもゆとりをもって入れることが可能で便利です。

対象商品:
89605731
2023-04-29
用途:
販売用
コスモソリューション 様 (サービス業)

厚さが適度にあり、破れにくいのが良いです。お客様にも好評です。

対象商品:
89605747
2022-08-11
用途:
長靴の収納

幅400高さ500は泥だらけの長靴(片方)が
ピッタリ入るサイズで持ちやすく
床も壁も汚さないので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
89605713
2021-10-19
用途:
回覧板用
中島 様 (農・林・水産業)

書類を 雨模様時に配布する時に使っています。
出来れば、透明な手提袋が有ればうれしい。

対象商品:
89605677
2020-07-06
用途:
書類入れ
医療法人耕仁会 様 (医療・福祉・介護関連業)

しっかりした厚さがあり、シャカシャカするタイプではないので扱いやすく、シルバーは中身も見えなくて、とても良かったです。

対象商品:
89605677
2021-04-21
用途:
販促用
サービス業

カラーのバリエーションがあり、コスパに優れていると思い購入しました。
とても満足です。

対象商品:
89605677
2018-12-18
用途:
大きさが最適であった.
教育・研究機関

色合いもよく、手頃で好評でした.感謝してもます.ありがとうございます.

対象商品:
89605677
2017-10-29
用途:
(商売で)商品を買った頂いたときに持って帰ってもらう袋として。
有限会社乾薬草園漢方薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

シルバーと黒を使用しました。
コストパフォーマンスが高いので満足ですが、シルバーの場合、商品を入れると、(許容範囲ですが)少し、中の商品が透けて見えます。その点がややマイナス。
但し、黒の場合はほとんど透けません。透けたくない場合は黒がオススメ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする