DIC(旧:大日本インキ化学工業)
コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
835-5743
833-8040
835-5743
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89605757
品番
DA-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
容量2.3L~45Lまで、数多くの種類を揃えたオリジナル工業用コンテナシリーズです。
汎用型コンテナです。
用途
部品の仕分け作業および輸送。
トラスコ品番
835-5743
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.7
フタ
なし
2018年トラスコ掲載ページ
8 0766
コンテナ種類
ベタ目