TGCP-5010 ガラス・鏡クリーナーパッド TRUSCO 89605765 TGCP-5010 ガラス・鏡クリーナーパッド TRUSCO 89605765

ガラス・鏡クリーナーパッド

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89605765 品番 TGCP-5010
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ガラス、鏡のあきらめていた水アカ汚れを除去します。
ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。

ブルー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×50×25 質量(g)100 用途一般建物のガラス・鏡の汚れ除去に トラスコ品番445-4189 材質(砥材)ダイヤ砥粒、(スポンジ)ウレタン 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ガラス表面を水洗いし本品を水で濡らしながら使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89605756
2023-01-04
用途:
浴室の鏡の研磨
その他業種

購入しました昨年の8月に製品を利用し、磨きましたが、鏡自体は、以前から割とキレイでしたので、違いがあまり判りませんでした。もう少し汚れが発生したら、再使用する予定でしたので、ご報告が今日に至っております。誠に申し訳ございませんでした。
くもりは、解消(夏場)されたと思いますので、細かい汚れ等への効果があったかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする