※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DICプラスチック
A-01型ヘルメット
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
89605845
品番
A01-HA1E-KP-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アメリカンキャップスタイルの新定番です。
用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。
色(帽体)
ブルー
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
材質
帽体:ABS樹脂
仕様
衝撃吸収ライナー付
トラスコ品番
795-3691
質量(g)
345
2018年トラスコ掲載ページ
6 0108
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89605845
A01-HA1E-KP-B
43024933
A01(ライナー付)
DICヘルメット A01 (ライナー付)
DICプラスチック
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)