※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DICプラスチック
A-01型ヘルメット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89605854
品番
A01-HA1E-KP-W
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,498
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アメリカンキャップスタイルの新定番です。
用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。
色(帽体)
ホワイト
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
材質
帽体:ABS樹脂
仕様
衝撃吸収ライナー付
トラスコ品番
795-3721
質量(g)
345
2018年トラスコ掲載ページ
6 0108